noscriptYork 24mm 30SWG POINTED END DE-CARBBRASS WIRE BRUSH YRK2958000K | Cromwell Tools

York

24mm 30SWG POINTED END DE-CARBBRASS WIRE BRUSH

SKU:

YRK2958000K

MPN:

YRK2958000K

zł21.94

Bez podatku VAT

zł26.99

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szczotka Druciana Stalowa
    Do użycia na szybkich pneumatycznych i elektrycznych narzędziach. Idealne do ciężko dostępnych miejsc. Do usuwania, zadziorów, rdzy i farby, etc. Trzpienie 6mm.
    30 SWG


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    27mm

    EAN

    5036140397958

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    20000rpm

    Materiał włosia

    mosiądz

    Rodzaj pędzla

    Spiczasta szczotka

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    24mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica wałka

    6mm

    UNSPSC Code

    27111907