noscriptYork 3/4" I/D OPEN TWIST TUBE CLEANINGBRUSH BRASS YRK2955770K | Cromwell Tools

York

3/4" I/D OPEN TWIST TUBE CLEANINGBRUSH BRASS

SKU:

YRK2955770K

MPN:

YRK2955770K

zł12.84

Bez podatku VAT

zł15.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do stosowania w maszynie do czyszczenia wnętrza rur i usuwania miękkich osadów w sprzęcie skraplacza i wymiennika ciepła.


    Cechy i zalety
    • 1/4 cala. trzpień cylindryczny prosty trzpień
    • Do użytku w wiertarce pistoletowej przewodowej lub akumulatorowej
    • Dostępne w wersji z otwartym skrętem pokrytym mosiądzem, rozmiary 1/4 cala. do 1in.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut skrętny

    Brand

    York

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140397644

    ECLASS Code

    21011308

    Materiał włosia

    mosiądz

    Rodzaj pędzla

    Złącze rurkowe x Uniwersalny gwint

    Sposób mocowania

    Prosty Trzpień Narzynki

    Średnica

    19mm

    Średnica otworu

    1/4" - 1

    UNSPSC Code

    27111907