zł15.40
Bez podatku VAT
zł18.94
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowane ze skrobakiem do pracy na wszystkich nierównych powierzchniach i różnych materialach. Usuwa farbę, rdzę, osady, naloty. Solidna drewniana rękojeść.
Stal nierdzewna
Drut ze stali nierdzewnej. Te szczotki zalecane są do pracy przy spawaniu elemtnów ze stali nierdzewnej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 290mm |
Długość | 140mm |
EAN | 5036140149786 |
ECLASS Code | 21011308 |
Kształt nasady | Prosto |
Liczba rowków | 3 |
Materiał włosia | Stal nierdzewna |
Rodzaj pędzla | Ręczna szczotka druciana |
Sposób mocowania | Przenośny |
Szerokość nasady | 25mm |
UNSPSC Code | 27111907 |
Waga | 210g |