noscriptYork 100x11x22mm 35SWG TWISTED KNOTBRUSH YRK2951110K | Cromwell Tools

York

100x11x22mm 35SWG TWISTED KNOTBRUSH

SKU:

YRK2951110K

MPN:

YRK2951110K

zł50.14

Bez podatku VAT

zł61.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    35 SWG
    Konstrukcja skręconego włosia zapewniająca wyższą prędkość.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut skrętny

    Brand

    York

    Długość

    20mm

    EAN

    5036140396845

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    12500rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    Otwór do altany

    Średnica

    100mm

    Średnica drutu

    0,35 mm

    Średnica otworu

    22.23mm

    Szerokość

    11mm

    UNSPSC Code

    27111907