zł54.86
Bez podatku VAT
zł67.48
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
35 SWG
Konstrukcja skręconego włosia zapewniająca wyższą prędkość.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut skrętny |
Brand | York |
Długość | 23mm |
EAN | 5036140396852 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 11000rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Koło druciane |
Sposób mocowania | Otwór do altany |
Średnica | 115mm |
Średnica drutu | 0,35 mm |
Średnica otworu | 22.23mm |
Szerokość | 11mm |
UNSPSC Code | 27111907 |