noscriptYork 60x20mm 30SWG SHAFT MOUNTED BRUSH YRK2952470K | Cromwell Tools

York

60x20mm 30SWG SHAFT MOUNTED BRUSH

SKU:

YRK2952470K

MPN:

YRK2952470K

zł21.94

Bez podatku VAT

zł26.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych. Zarówno do użytku profesjonalnego oraz majsterkowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    15mm

    EAN

    5036140397019

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    15000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    60mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica wałka

    6mm

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    27111907