noscriptYork 200x29x80mm 30SWG BRASS COATEDWIRE BRUSH YRK2950980K | Cromwell Tools

York

200x29x80mm 30SWG BRASS COATEDWIRE BRUSH

SKU:

YRK2950980K

MPN:

YRK2950980K

zł82.28

Bez podatku VAT

zł101.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    EAN

    5036140396821

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    4500rpm

    Materiał włosia

    mosiądz

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    Otwór do altany

    Średnica

    200mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica otworu

    80mm

    Szerokość

    29mm

    UNSPSC Code

    27111907