Cromwell posiada szeroki zakres taśm ściernych, które są kompatybilne z większością taśm szlifierskich. Dzięki markom takim jak Bosch, 3M™ i wielu innym, z pewnością znajdziesz odpowiednią taśmę do swoich potrzeb szlifierskich.
Taśmy ścierna to pętle ściernego materiału, które służą jako powierzchnia szlifowania do szlifierek taśmowych. Ich wysoka prędkość pozwala na skuteczne usuwanie materiału, wygładzanie powierzchni i tworzenie precyzyjnych wykończeń.
Szlifierki taśmowe są niezwykle przydatnymi narzędziami, głównie stosowanymi w stolarstwie i budownictwie. Jednakże taśmy, które stanowią powierzchnię szlifierską narzędzia, z czasem zużywają się podczas częstego użytkowania. Wydajność szlifierki zależy od jakości taśmy, dlatego gdy taśma straci swoją ścierną warstwę, staje się mniej skuteczna i wymaga wymiany.
Taśmy ściernicze są powszechnie stosowane w szerokim zakresie zastosowań od stolarstwa po majsterkowanie. To narzędzie o wysokiej wszechstronności, używane zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów.
Chociaż dostępnych jest wiele różnych rodzajów taśm, materiały używane do ich produkcji są zazwyczaj wykonane z następujących typów.
Tlenek glinu - Bardzo wszechstronne taśmy ściernicze, odpowiednie do praktycznie wszystkich zastosowań szlifierskich. Od bardzo grubych ziarn po bardzo drobne, tlenek glinu idealnie nadaje się do szlifowania metali, drewna i innych materiałów.
Cyrkonia - Wytrzymałe syntetyczne ziarno, cyrkonia jest ostrzejsza i bardziej trwała niż tlenek glinu. Te taśmy są powszechnie stosowane do szlifowania tworzyw sztucznych, gumy, włókna szklanego oraz wszystkich rodzajów metali żelaznych i nieżelaznych.
Ceramika - Ziarna ceramiczne są twarde i trwałe. Są szczególnie popularne wśród osób szlifujących metale, takie jak stal nierdzewna, i mogą być stosowane zarówno do metali żelaznych, jak i nieżelaznych.
Węglik krzemu - Najostrzejsze i najtwardsze spośród wszystkich dostępnych komercyjnie ściernic. Od ciężkich, grubych ziarn po bardzo drobne ziarna do wykończenia. Jego ostra i trwała konstrukcja ułatwia szlifowanie powierzchni, co czyni je wyjątkowo wydajnymi.
Przy wyborze taśmy do szlifierki taśmowej, pierwszym krokiem powinny być instrukcje i podręcznik użytkownika szlifierki. Upewnij się, że wybierasz odpowiednią długość i szerokość taśmy, która pasuje do Twojej szlifierki.
Oprócz materiałów ściernych opisanych wcześniej, musisz również wybrać odpowiednią grubość ziarna do danego zadania. Bardzo grube i grube ziarna są przeznaczone do usuwania materiału i ciężkich prac szlifierskich, usuwania farby itp. Średnie ziarna są głównie stosowane do wygładzania nierówności, podczas gdy drobne i bardzo drobne ziarna są głównie stosowane do wykańczania powierzchni roboczych.
Gdy pracujesz nad projektem od początku do końca, możesz potrzebować kilku taśm o różnych stopniach grubości ziarna, aby osiągnąć pożądany efekt końcowy.