noscriptKennedy TASMA SCIERNA DO SZLIFIEREK 100 x 915mm P24 | Cromwell Tools

Kennedy

TASMA SCIERNA DO SZLIFIEREK 100 x 915mm P24

SKU:

KEN2041040K

zł27.98

Bez podatku VAT

zł34.42

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Taśmy ścierne do szlifierek mają zastosowanie w przemyśle. Można stosować do drewna i metalu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Długość

    915mm

    EAN

    5036140289116

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    Steel Wood

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    PA631

    Seria

    PA631

    Szerokość

    100mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Cutting Heavy Duty Grinding

    ziarnistość

    P24