noscriptYork TASMY SCIERNE 12x420mm AL/OX P240 | Cromwell Tools

York

TASMY SCIERNE 12x420mm AL/OX P240

SKU:

YRK2044340K

zł6.72

Bez podatku VAT

zł8.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Użyteczne do szlifierek taśmowych typu mieczowego. Wykonane z Al.Ox. żywica, przeznaczone do pracy na większości materiałach w trudno dostępnych miejscach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Tkanina poliestrowo-bawełniana

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Długość

    420mm

    EAN

    5036140254381

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Fine

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    INOX/Stainless Steel Wood

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    XA911

    Seria

    XA911

    Szerokość

    12mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Cleaning Surface Preparation

    ziarnistość

    P240