noscriptYork PASY BEZKONCOWE 150x1090mm AL/OX P36 | Cromwell Tools

York

PASY BEZKONCOWE 150x1090mm AL/OX P36

SKU:

YRK2047560K

zł35.37

Bez podatku VAT

zł43.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pasy bezkońcowe YORK pasują do szerokiej gamy elektronarzędzi. Nasyp elektrokorundu (Al.Ox.) pasuje do użytku na szerokiej gamie materiałów metalowych, jak stal, aluminium i metale nieżelazne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    York

    Compatible With

    Floor Mounted Belt Sanders

    Długość

    1090mm

    EAN

    5036140289550

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kolor

    Red

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    PA631

    Seria

    PA631

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Cutting Heavy Duty Grinding Stock Removal

    ziarnistość

    P36