zł4.90
Bez podatku VAT
zł6.03
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ściernice listkowe szlifują jak tarcze z obniżonym środkiem i wykańczają jak tarcze fibrowe.
• Typ 29
• Materiał podkładu: Włókno szklane
• Bez gwintów
• Do usuwania materiału, łączenia i wykańczania w jednej aplikacji
• Idealne do eliminowania użycia konwencjonalnych ściernic, krążków szlifierskich lub krążków fibrowych w wielu zastosowaniach
• Materiał podkładowy nie jest wymagany
• Bezpieczne stosowanie z prędkością 80 m/s na dowolnej szlifierce
• EN12413
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań). |
Brand | York |
EAN | 5036140467439 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 13,300rpm |
Materiał ścierny | Tlenek cyrkonu |
Nr części MFR | 2207314E |
Średnica | 115mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Typ płyty | Stożkowy (Typ 29) |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P40 |