York

KRAZKI SCIERNE FIBROWE, NASYP ZYRKONOWY 115mm P100

SKU:

YRK2024180K

zł4.47

Bez podatku VAT

zł5.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ziarno cyrkonowe z dodatkami ściernymi, które smarują i chłodzą powierzchnię szlifowaną, przedłużają żywotność krążków. Można stosować do wszelkich stali nierdzewnych, zgrzewów spawalniczcyh na żeliwie i innych nietypowych metali przy wydłużonym cyklu pracy, usuwając duże ilości metalu bez bez zagrożenia przegrzania krążków.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    York

    EAN

    5036140289048

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    13300rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    ZF714

    Średnica

    115mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P100