zł4.47
Bez podatku VAT
zł5.50
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ziarno cyrkonowe z dodatkami ściernymi, które smarują i chłodzą powierzchnię szlifowaną, przedłużają żywotność krążków. Można stosować do wszelkich stali nierdzewnych, zgrzewów spawalniczcyh na żeliwie i innych nietypowych metali przy wydłużonym cyklu pracy, usuwając duże ilości metalu bez bez zagrożenia przegrzania krążków.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | York |
EAN | 5036140289031 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 13300rpm |
Materiał ścierny | Tlenek cyrkonu |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | ZF714 |
Średnica | 115mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P80 |