noscriptYork 178 x 22mm AL/OX FIBRE DISCS P24 . | Cromwell Tools

York

178 x 22mm AL/OX FIBRE DISCS P24

SKU:

YRK2022858K

MPN:

.

zł5.01

Bez podatku VAT

zł6.16

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Wysoka prędkość penetracji twardych i rozciągliwych materiałów
    • Długa żywotność tarczy i optymalna elastyczność sprawiają, że tarcze szlifierskie York zapewniają za każdym razem pierwszorzędną wydajność
    • Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    York

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kolor

    Maroon

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    7,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    AL178

    Średnica

    178mm

    Typ otworu

    Round Hole

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Cutting Heavy Duty Grinding

    ziarnistość

    P24