zł2.12
Bez podatku VAT
zł2.61
Z VAT
29 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szybkowymienne krążki ścierne
Do ogólnego użycia, włączając wyrównywanie złączy spawowych i wygładzania powierzchni metalu. Nadaje się również do stosowania na łagodnych konturach, jak i płaskich powierzchniach. Szybkowymienne mocowanie śrubą zapewnia zawsze doskonałe wyważenie krążka bez stosowania kleju. Wysokie szybkości mogą być osiągnięte, co daje skrócenie godzin pracy i większą efektywność. Dostępne w dwóch typach ściernych, AL.Ox. do ogólnego zastosowania oraz nasyp cyrkonowy do szlifowania i wykończeń stali nierdzewnej. Dostępne średnice krążków: 25, 38, 50, 75 i 100mm. Również do obróbki wstępnej i do zdzierania powierzchni pod farby, usuwania rdzy, nalotów a także polerowania szlifowanych metali w celu osiągnięcia gładkiej powierzchni. Krążki te są kompatybilne z systemem mocowania 3M ROLOC™
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140215962 |
ECLASS Code | 21011313 |
Kolor | brązowy |
Maksymalna prędkość robocza | 25,000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Rozmiar opakowania | 25 |
Sposób mocowania | Szybka zmiana |
Średnica | 25mm |
Typ płyty | Tarcza powlekana |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Stal Stal o wysokiej zawartości stopów |
ziarnistość | P120 |
Ziarnistość: | precyzyjna |