zł36.57
Bez podatku VAT
zł44.98
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mocowanie rzepowe
Klucze nie są potrzebne. Używane 100% powierzchni dysku, dzięki czemu usuwanie materiału jest zwiększone. Dyski moga być wielokrotnie zdejmowane i zakładane. Nasyp z SiC pasuje szczególnie do przemysłu samochodowego do wykończeń nadwozia. Mogą być używane na mokro i sucho.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Papier |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140089808 |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Karbid krzemu |
Nr części MFR | SA-2400GP |
Numer modelu: | SA-2400GP |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Rozmiar opakowania | 25 |
Seria | SA |
Sposób mocowania | Haczyk i pętla |
Średnica | 50mm |
Typ płyty | Opakowanie dysków powlekanych |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P400 |
Ziarnistość: | Extra Fine |