noscriptKobe KRAZKI SCIERNE PAPIEROWEVELCRO 75mm/3" P320 (25) | Cromwell Tools

Kobe

KRAZKI SCIERNE PAPIEROWEVELCRO 75mm/3" P320 (25)

SKU:

KBE2800206A

zł78.56

Bez podatku VAT

zł96.63

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Mocowanie rzepowe
    Klucze nie są potrzebne. Używane 100% powierzchni dysku, dzięki czemu usuwanie materiału jest zwiększone. Dyski moga być wielokrotnie zdejmowane i zakładane. Nasyp z SiC pasuje szczególnie do przemysłu samochodowego do wykończeń nadwozia. Mogą być używane na mokro i sucho.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Papier

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140089822

    ECLASS Code

    21011313

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    SA-3320GP

    Numer modelu:

    SA-3320GP

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Rozmiar opakowania

    25

    Seria

    SA

    Sposób mocowania

    Haczyk i pętla

    Średnica

    75mm

    Typ płyty

    Opakowanie dysków powlekanych

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P320

    Ziarnistość:

    Bardzo drobny