noscriptYork KRAZEK SCIERNY NYLONOWY 150x12mm | Cromwell Tools

York

KRAZEK SCIERNY NYLONOWY 150x12mm

SKU:

YRK2455040K

zł54.50

Bez podatku VAT

zł67.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Czyszczą powierzchnie szybciej i bardziej efektywnie niż szczotki druciane, skrobaki lub pasty do wytrawiania. Wykonywane są przez adhezyjne wiązanie i sprasowanie tkaniny, tak aby uformowany został blok, z którego następnie wykrawane są tarcze ścierne. Wysokowydajna obróbka dająca bardzo dobre wykończenie powierzchni. Ze względu na to, że tarcze te nie zawierają metalowych elementów, wyeliminowane jest przypadkowe uszkodzenie obrabianego przedmiotu. Doskonale nadają się do prac przygotowawczych i do czyszczenia spawów, usuwania rdzy oraz usuwania przebarwień.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140220331

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    3,500rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Średnica

    150mm

    Typ płyty

    Tarcza do ściągania izolacji

    UNSPSC Code

    31191506

    Ziarnistość:

    Bardzo szorstkie