zł50.82
Bez podatku VAT
zł62.51
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Czyszczą powierzchnie szybciej i bardziej efektywnie niż szczotki druciane, skrobaki lub pasty do wytrawiania. Wykonywane są przez adhezyjne wiązanie i sprasowanie tkaniny, tak aby uformowany został blok, z którego następnie wykrawane są tarcze ścierne. Wysokowydajna obróbka dająca bardzo dobre wykończenie powierzchni. Ze względu na to, że tarcze te nie zawierają metalowych elementów, wyeliminowane jest przypadkowe uszkodzenie obrabianego przedmiotu. Doskonale nadają się do prac przygotowawczych i do czyszczenia spawów, usuwania rdzy oraz usuwania przebarwień.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140220355 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 10,000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Średnica | 75mm |
Typ płyty | Tarcza do ściągania izolacji |
UNSPSC Code | 31191506 |
Ziarnistość: | Bardzo szorstkie |