zł131.78
Bez podatku VAT
zł162.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokie wykończenie powierzchni. 3 stopnie lustrzanego wykończenia powierzchni. Do użycia z wiertarkami lub szlifierkami. Wszystkie mopy są plisowane w celu poprawienia płynności i jakości pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Do użytku na | Metale żelazne |
EAN | 5036140012851 |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba rusztów | 7 |
Nr części MFR | L002100005 |
Rodzaj opakowania | Torba |
Rodzaj produktu | Zestaw do polerowania |
Średnica | 100mm |
UNSPSC Code | 23131504 |
W zestawie: | 60g Ciemnobrązowy Baryłka - Kompozycja szybkiego cięcia 60g Różowy Baryłka - Ogólna polerowanie Uchwyt do mocowania z trzpieniem o średnicy 6mm |
Zawartość | 60g Ciemnobrązowy Baryłka - Kompozycja szybkiego cięcia 60g Różowy Baryłka - Ogólna polerowanie Uchwyt do mocowania z trzpieniem o średnicy 6mm Wyściełana mopa z sizalu 100x25mm z 4 sekcjami i otworem 9.5mm. |