zł131.78
Bez podatku VAT
zł162.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokie wykończenie powierzchni. 3 stopnie lustrzanego wykończenia powierzchni. Do użycia z wiertarkami lub szlifierkami. Wszystkie mopy są plisowane w celu poprawienia płynności i jakości pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Do użytku na | Metale nieżelazne |
EAN | 5036140012868 |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba rusztów | 5 |
Nr części MFR | L002100010 |
Rodzaj opakowania | Torba |
Rodzaj produktu | Zestaw do polerowania |
Średnica | 100mm |
UNSPSC Code | 23131504 |
W zestawie: | 60g Brązowy Baryłka - Ogólna kompozycja polerująca 60g Niebieski Baryłka - Kompozycja polerująca o lustrzanym wykończeniu Nieuszyta mopa z mocnej włókniny kalikowej 100x12.5mm z 10 składkami i otworem o średnicy 9.5mm. Uchwyt do mocowania z trzpieniem o średnicy 6mm |
Zawartość | 60g Brązowy Baryłka - Ogólna kompozycja polerująca 60g Niebieski Baryłka - Kompozycja polerująca o lustrzanym wykończeniu Nieuszyta mopa z mocnej włókniny kalikowej 100x12.5mm z 10 składkami i otworem o średnicy 9.5mm. Uchwyt do mocowania z trzpieniem o średnicy 6mm |