York

ZESTAW KRAZKOW POLERSKICHDO PLASTIKOW

SKU:

YRK2809440K

zł131.78

Bez podatku VAT

zł162.09

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Wysokie wykończenie powierzchni. 3 stopnie lustrzanego wykończenia powierzchni. Do użycia z wiertarkami lub szlifierkami. Wszystkie mopy są plisowane w celu poprawienia płynności i jakości pracy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Do użytku na

    plastiki

    EAN

    5036140012875

    ECLASS Code

    21011308

    Liczba rusztów

    5

    Nr części MFR

    L002100020

    Rodzaj opakowania

    Torba

    Rodzaj produktu

    Zestaw do polerowania

    Średnica

    100mm

    UNSPSC Code

    23131504

    W zestawie:

    60g Brązowy Baryłka - Ogólna kompozycja polerująca Bezpieczny trzpień mocujący z trzpieniem 6 mm Nieuszyta mopa z miękkiej włókniny kalikowej 100x12.5mm z 10 składkami i otworem o średnicy 9.5mm.

    Zawartość

    60g Niebieski Baryłka - Kompozycja polerująca o lustrzanym wykończeniu Nieuszyta mopa z mocnej włókniny kalikowej 100x12.5mm z 10 składkami i otworem o średnicy 9.5mm.