zł21.85
Bez podatku VAT
zł26.88
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczone do uzyskiwania wysokiej jakości wykańczanych powierzchni metali nieżelaznych, takich jak mosiądz, miedź, aluminium i stop cynowo ołowiowy. Mogą być także używane do obróbki wykańczającej średniej tworzyw sztucznych. Tarcze typu otwartego najlepiej nadają się do pracy przy średnich naciskach polerowania. Mogą być stosowane wraz z naszymi wysokowydajnymi materiałami
polerskimi do polerowania zwierciadlanego.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140046580 |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba sekcji | 1 |
Nr części MFR | B03C040250 |
Średnica | 100mm |
Szerokość | 25mm |
Typ mopa | otwarty |
UNSPSC Code | 23131504 |