Są to tarcze polerskie ogólnego zastosowania, wyśmienite w użyciu do obróbki stali, wyrobów z mosiądzu, ze stopu „nickel silver", miedzi, aluminium, chromu i tworzyw sztucznych. Wykonane z 13 mm (1/2") segmentów będą się rozdzielać pod wpływem nacisku, która to cecha jest szczególnie korzystna przy pracy na nierównych
powierzchniach. Najlepiej stosować je pracując ze średnim naciskiem i przy użyciu naszych materiałów polerskich ogólnego przeznaczenia, materiałów do wysokowydajnego polerowania i materiałów do polerowania zwierciadlanego.