zł32.65
Bez podatku VAT
zł40.16
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do stosowania z opaskami ściernymi. Stalowy trzpień jest używany do opasek ściernych o kształcie cylindrycznym i stożkowym. Montowany na szlifierkach pneumatycznych oraz wiertarkach elektrycznych. Mocowanie opaski ściernej odbywa się poprzez wsuwanie jej na część pilotową trzpienia, aż spód z materiałem ściernym zetknie się ze stalowym gwintem trzpienia. Następnie należy po prostu nakręcić opaskę ścierną na gwint w celu jej pewnego zamocowania. Trzpień powinien być co najmniej o 13 mm dłuższy od opaski ściernej
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Do użytku z | CR7 CRT2 CRT4 |
EAN | 5036140216563 |
ECLASS Code | 21021106 |
Nr części MFR | CRM4 |
Rodzaj produktu | Trzpień |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 31191500 |