noscriptYork TRZPIEN DO OPASEK SCIERNYCH CRM5 6mm | Cromwell Tools

York

TRZPIEN DO OPASEK SCIERNYCH CRM5 6mm

SKU:

YRK2057550K

zł32.65

Bez podatku VAT

zł40.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do stosowania z opaskami ściernymi. Stalowy trzpień jest używany do opasek ściernych o kształcie cylindrycznym i stożkowym. Montowany na szlifierkach pneumatycznych oraz wiertarkach elektrycznych. Mocowanie opaski ściernej odbywa się poprzez wsuwanie jej na część pilotową trzpienia, aż spód z materiałem ściernym zetknie się ze stalowym gwintem trzpienia. Następnie należy po prostu nakręcić opaskę ścierną na gwint w celu jej pewnego zamocowania. Trzpień powinien być co najmniej o 13 mm dłuższy od opaski ściernej


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Do użytku z

    CR6 CR8 CRT5

    EAN

    5036140216570

    ECLASS Code

    21021106

    Nr części MFR

    CRM5

    Rodzaj produktu

    Trzpień

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    31191500