noscriptAbrasive Brush Wheel | Cromwell UK

Szczotki ścierne

Usuń zadziorów i wykończ metale naszym wyborem szczotek ściernych. Dostarczamy szeroki wybór zarówno szczotek nylonowych, jak i drucianych w różnych kalibrach i długościach, aby sprostać Twoim potrzebom. Od szczotek dekarbonizujących z drutu zaciętego po szczotki radialne z nylonu, mamy odpowiednie narzędzie do Twojego zadania.

Jako Cromwell ciężko pracujemy, aby zapewnić wyjątkowy zakres produktów od wiodących na rynku dostawców, z doskonałymi cenami i doskonałym wsparciem technicznym, aby pomóc Ci znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Przeglądaj naszą ofertę wysokiej jakości produktów od znanych marek takich jak 3M™, Dremel® oraz nasze własne marki, Kennedy® i York®.

Co to są szczotki ścierne?
Zaprojektowane do montażu na wiertarkach i szlifierkach stołowych, szczotki ścierne posiadają twarde włosie, które pomaga w czyszczeniu, wygładzaniu i przygotowaniu przedmiotu do wykończenia. Produkowane w różnych kształtach do różnych powierzchni i technik ścierania, są dostępne jako pojedyncze szczotki lub jako zestaw.

Typy szczotek ściernych
Dostarczane w różnych kształtach do obróbki różnych kształtów powierzchni, szczotki ścierne są dość standardowe, jeśli chodzi o materiały używane do włosia. Podczas gdy włosie nylonowe nie wymaga dodatkowej obróbki, włosie druciane może być zacięte, skręcone lub proste, aby uzyskać wymagane wykończenie.

• Szczotki druciane - Z włosiem drucianym, szczotki druciane są zaprojektowane do cięcia na końcach każdego włosia i są wykonane z różnych materiałów, w tym ze stali, mosiądzu i stali nierdzewnej.

• Szczotki nylonowe - Ten rodzaj szczotki ściernej posiada ścierny ząbek wzdłuż każdego włosia, zapewniając podwójne ścieranie.

• Szczotka z włókna sizalowego - Głównie stosowana w obróbce drewna do polerowania i wykańczania wykończonego elementu, sizal czasami jest zastępowany włosiem świńskim lub końskim.

Rozważania przy wyborze szczotki ściernej
• Typ włosia - podczas gdy szczotki nylonowe i mosiężne można stosować na większości przedmiotów, włosie ze stali węglowej powinno być używane tylko na innych stalowych węglowych, drewnianych lub żelaznych przedmiotach.

• Kaliber włosia - wybierz cieńsze włosie do prac wykończeniowych i grubsze włosie do zastosowań o dużym obciążeniu.

• Typ włókna - przy wyborze szczotki drucianej, zacięte włosie jest idealne do wykańczania powierzchni o nieregularnym kształcie, a skręcone włosie tworzy kabelkowate włosie do bardziej agresywnego, ciężkiego usuwania materiału.

• Długość włosia - drobne zadania pozwalają na dłuższe włosie, co jest idealne do powierzchni o nieregularnym kształcie, podczas gdy zastosowania o dużym obciążeniu korzystają z krótszych włosia dla lepszej wydajności.

Najczęściej zadawane pytania
Czy można zamontować szczoteczkę drucianą na wiertarce?

W skrócie, tak. Dopóki trzpień szczotki jest kompatybilny z wiertarką, oba narzędzia razem mogą osiągnąć doskonałe wyniki wykończenia.

Czy można szlifować szczoteczką drucianą?

Szczotka druciana jest przeznaczona do usuwania rdzy i korozji z metalu oraz