noscriptYork 5/8" I/D OPEN TWIST TUBE CLEANINGBRUSH NYLON YRK2955910K | Cromwell Tools

York

5/8" I/D OPEN TWIST TUBE CLEANINGBRUSH NYLON

SKU:

YRK2955910K

MPN:

YRK2955910K

zł11.52

Bez podatku VAT

zł14.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczona do użytku mechanicznego podczas czyszczeniu rur i usuwaniu miękkich osadów w skraplaczach oraz wymiennikach ciepła.
    Uniwersalny gwint typu żeńskiego 1/4" BSW, pasujący do przedłużacza typu męskiego (przedłużacze dostarczane są oddzielnie). Dostępne w wersji pokrytej mosiądzem lub nylonem z otwartym skrętem, w rozmiarach od 1/4" do 1".
    Nylon


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut skrętny

    Brand

    York

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140397743

    ECLASS Code

    21011308

    Materiał włosia

    Nylon

    Rodzaj pędzla

    Złącze rurkowe x Uniwersalny gwint

    Sposób mocowania

    Prosta Cylindryczna

    Średnica

    15.8mm

    Średnica otworu

    14"

    UNSPSC Code

    27111907