zł24.36
Bez podatku VAT
zł29.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AL.OX.
Wykonane ręcznie ścierniwo, jest ekstremalnie twarde pozwala na bardzo szybką penetrację nawet na bardzo naciągniętym materiale bez powodowania większych pęknięć. Ta odporność na pęknięcia czyni je uniwersalnym materiałem sciernym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 125mm |
EAN | 5036140102217 |
ECLASS Code | 21011300 |
Kształt | Prostokątny |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Rodzaj produktu | Kamień rozwiertarski |
Szerokość | 25mm |
UNSPSC Code | 31191510 |
Waga | 45g |
ziarnistość | P180 |
Ziarnistość: | Średni |