zł2.50
Bez podatku VAT
zł3.08
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Superflex
Żywica wiązana żywicą na niebieskiej tkaninie o gramaturze J.
• Odporność na wilgoć, pokrycie powłoką elektrostatyczną
• Do polerowania płaskich i profilowanych powierzchni z większości materiałów
• Wymiary (szer. x dł.): 230 mm x 280 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Tkanina |
• Typ: | Arkusze powlekane |
Brand | York |
Długość | 280mm |
EAN | 5036140466098 |
ECLASS Code | 21011304 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Seria | Superflex |
Szerokość | 230mm |
UNSPSC Code | 31191501 |
ziarnistość | P320 |