noscriptYork 9"x11" SUPERFLEX CLOTH SHEETSGRADE 50 . | Cromwell Tools

York

9"x11" SUPERFLEX CLOTH SHEETSGRADE 50

SKU:

YRK2008044K

MPN:

.

zł2.50

Bez podatku VAT

zł3.08

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Superflex
    Żywica wiązana żywicą na niebieskiej tkaninie o gramaturze J.
    • Odporność na wilgoć, pokrycie powłoką elektrostatyczną
    • Do polerowania płaskich i profilowanych powierzchni z większości materiałów
    • Wymiary (szer. x dł.): 230 mm x 280 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Tkanina

    • Typ:

    Arkusze powlekane

    Brand

    York

    Długość

    280mm

    EAN

    5036140466197

    ECLASS Code

    21011304

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Seria

    Superflex

    Szerokość

    230mm

    UNSPSC Code

    31191501

    ziarnistość

    P50