noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA W170 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA W170

SKU:

KEN2501700K

zł6.98

Bez podatku VAT

zł8.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    13mm

    EAN

    5036140101234

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    40000rpm

    Materiał ścierny

    Reubenite™ Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    W170

    Średnica

    8mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA60