noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA W215 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA W215

SKU:

KEN2502150K

zł7.64

Bez podatku VAT

zł9.40

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    3mm

    EAN

    5036140101548

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    38000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    W215

    Średnica

    25mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA80