Od hobbystów po profesjonalnych użytkowników, kleje mają szerokie zastosowanie w wielu branżach i stanowią łatwy i wygodny sposób łączenia przedmiotów lub materiałów, tworząc trwałe połączenie. Tutaj, w Cromwell, oferujemy szeroki wybór klejów od wiodących marek, takich jak Loctite®, 3M™ i Evo-stik.
Czym są kleje?
Termin "klej" odnosi się do substancji zaprojektowanej specjalnie do łączenia dwóch powierzchni, płaszczyzn lub obiektów, które wykazują odporność na rozpad. Można to podzielić na różne rodzaje związków, zarówno naturalne, jak i syntetyczne, ale "klej" jest ogólnym terminem używanym do opisu takich substancji.
Kiedy stosuje się kleje?
Kleje są używane przez hobbystów, rękodzielników, majsterkowiczów i profesjonalistów, różniąc się tylko swoją siłą i składem. Kleje mogą być przydatne w niemal wszystkich branżach, w tym w produkcji, stolarstwie, hydraulice, motoryzacji i przemyśle lotniczym. Gdy wymagane jest mocne i trwałe połączenie, istnieje klej odpowiedni do Twoich potrzeb, zapewniający doskonałą wytrzymałość i trwałość.
Rozważania przy wyborze kleju
• Zastosowanie - Zawsze warto rozważyć, do czego i gdzie zostanie użyty klej, wybierając najbardziej odpowiedni klej do swoich potrzeb. Na przykład, jeśli klej będzie potrzebny na przedmiocie, który będzie narażony na szczególnie niskie lub wysokie temperatury, lub w środowisku, gdzie będzie wystawiony na wilgoć, chemikalia lub rozpuszczalniki, najlepiej sprawdzić, jaki rodzaj kleju jest najbardziej odporny na te warunki.
• Właściwości - Różne rodzaje klejów posiadają różne zalety i wady oraz oferują różne opory wobec materiałów, temperatur i poziomów wilgotności w zależności od typu. Warto sprawdzić, czy klej na bazie cyjanoakrylanu, epoksydu czy żywicy jest najlepiej dostosowany do Twojej aplikacji.
• Czas utwardzania - W zależności od rodzaju kleju, czas utwardzania kleju się różni. Niektóre kleje są przeznaczone do szybkiego utwardzania, podczas gdy inne mają dłuższy czas utwardzania. Podczas utwardzania kleju ważne jest stworzenie odpowiedniego środowiska dla kleju. Opakowanie wybranego kleju zawiera więcej informacji na temat odpowiedniej temperatury, wilgotności i grubości kleju, aby zapewnić najlepsze połączenie.
Słownik terminów dotyczących klejów
Chcemy, aby było dla Ciebie łatwiej, dlatego oto kilka kluczowych terminów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą ofertę klejów i ich konkretne zastosowania.
Czym jest czas utwardzania?
W prostych słowach, termin "utwardzanie" odnosi się do procesu całkowitego krystalizowania kleju. Jest to reakcja chemiczna, która zmienia ciecz w ciało stałe. Czas trwania tego procesu różni się w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, wilgotność i ogólna grubość użytego kleju. Zaleca się sprawdzenie czasu utwardzania i stosowanie się do instrukcji na opakowaniu produktu, aby zagwarantować optymalne mocne połączenie i stworzyć odpowiednie środowisko, dopóki klej nie utwardzi się.
A czy to jest to samo co suszenie?
Mimo że wynik wygląda i czuje się podobnie - klej staje się ciałem stałym - proces utwardzania różni się od suszenia. Suszenie odnosi się do utraty płynu z kleju. Nie zachodzi żadna zmiana chemiczna w kleju w tym procesie, co odróżnia go od procesu utwardzania, w którym następuje zmiana chemiczna.
Najczęstsze pytania
Jakie są główne rodzaje klejów?
Choć istnieją bardziej konkretne rodzaje klejów, większość klejów strukturalnych można podzielić na trzy główne kategorie: cyjanoakrylan, epoksyd i żywica. Różnice między nimi są przedstawione poniżej:
Cyjanoakrylan - Ten rodzaj kleju jest jednoskładnikowy, wykonany z jednego związku. Są one szybko utwardzane z natury i zapewniają mocne połączenie, ale nie są szczególnie odporne na niskie lub wysokie temperatury ani rozpuszczalniki.
Epoksyd - Ten rodzaj kleju składa się najczęściej z dwóch części: żywicy i utwardzacza, obie zaprojektowane do utwardzania w temperaturze pokojowej w określonym stosunku. Po wymieszaniu dwóch składników klej ma określony czas użytkowania, po którym nie może być używany, ponieważ jego integralność strukturalna zostanie nadszarpnięta, a nie będzie działał skutecznie. Epoksydy mogą być także formułowane jako system jednoskładnikowy, ale nadal wymagają one zewnętrznego katalizatora, takiego jak światło, ciepło lub wilgoć, aby skutecznie utwardzić i tym samym stworzyć strukturalne połączenie klejowe. Epoksydy zazwyczaj mają większą tolerancję na zmienne temperatury niż kleje cyjanoakrylanowe, ale są trudniejsze w użyciu ze względu na swoje dwuskładnikowe połączenie i wymagają dłuższego czasu utwardzania i łączenia.
Żywica - Podobnie jak kleje epoksydowe, kleje na bazie żywicy są częścią dwuskładnikowego systemu klejenia. Podczas gdy kleje epoksydowe zawierają żywicę, kleje żywiczne zawierają wiele rodzajów żywic, aby wyprodukować unikalny i odrębny rodzaj kleju. W zależności od rodzaju obecnej żywicy te kleje będą miały różne zalety i wady. Na przykład żywice poliestrowe i epoksydowe żółkną w czasie, podczas gdy kleje żywiczne na bazie silikonu i poliuretanu zazwyczaj nie utwardzają się dobrze w wilgotnych środowiskach.
Jaka jest różnica między klejami a klejami?
Ogólnie rzecz biorąc, terminy "klej" i "klej" są używane zamiennie, aby odnieść się do substancji łączącej dwie powierzchnie lub płaszczyzny obiektu. Jednakże pod względem technicznym różnica między nimi polega na tym, że klej jest produkowany z naturalnych substancji, takich jak produkty uboczne roślin i zwierząt, podczas gdy kleje są najczęściej syntetyczne.