Avon

TASMA BUDOWLANA SAMOPRZYLEPNA, CZARNA 50mmx33M PVC

SKU:

AVN9810090K

MPN:

5003 BLK 50x33

zł29.67

Bez podatku VAT

zł36.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Taśma PVC ma szerokie zastosowanie przy pracach budowlanych. Łatwo przykleja się do różnego rodzaju podłoża. Jest doskonała do łączenia wszystkich tworzyw z PVC oraz arkuszy polietylenowych i membran, ram okiennych i drzwiowych podczas nakładania gładzi gipsowych i malowania oraz może być stosowana do owijania szczelnych toreb i palet, aby chronić składowany materiał przed działaniem czynników atmosferycznych. Wymiary: 50mm x 33m i 5mm x 33m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    33m

    EAN

    5036140048805

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Czarny

    Materiał

    PVC

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    31201523