zł125.65
Bez podatku VAT
zł154.55
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Jasna taśma polipropylenowa, wzmocniona włóknem szklanym. Daje dużą wytrzymałość na długość i szerokość. Używane do silnego wzmacniania, i do bardzo bezpiecznego zabezpieczania kartonów. Przylega do wszystkich rodzajów papieru, kart i plastiku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 50m |
EAN | 5036140077683 |
ECLASS Code | 20360000 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie |
Grubość taśmy | 120µm |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Polipropylen |
Materiał samoprzylepny | Żywica gumowa syntetyczna |
Szerokość | 100mm |
UNSPSC Code | 31201517 |