Avon

TASMA MASKUJACA GENERALNEGO UZYTKU 19mmx50M

SKU:

AVN9802020K

zł9.84

Bez podatku VAT

zł12.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Klasa Auto (=Auto Grade)
    Wzmocniona. Łatwe do odklejenia ze szpuli. Użyteczne do pracy ze spray’ami i farbą
    o temp. do: 150°F/80°C.


    Generalnego użytku (=General-Purpose)
    Użyteczne do stosowania na ścianach i szkle. Nie pozostawia śladów. Do użycia przy temperaturach do: 105°F/60°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    50m

    EAN

    5036140077591

    ECLASS Code

    23330207

    Kolor

    Krem

    Materiał

    Papier krepowy

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31201503