Kennedy

TASMA P.T.F.E. TYP WODNY12mmx12M

SKU:

KEN9839000K

zł3.03

Bez podatku VAT

zł3.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ gazowy: rolka 12mm x 5m. Do rur gazowych i rur ciepłych (nie do wód pitnych).
    Zgodne z: BS EN 751:3.
    Typ wodny: rolka 12mm x 12m. Do rur z ciepłą i zimną wodą.
    Zgodne z: BS 6920 i BS 7786.
    PTFE Taśma uszczelniająca: rolka 25mm x 12m.
    Wyprodukowano zgodnie z: EN571.


    Gas = Gazowe
    Water = Wodne
    Thread Sealing Tape = Taśma uszczelniająca


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość taśmy

    12m

    EAN

    5036140151109

    ECLASS Code

    30140201

    Grubość taśmy

    0.075mm

    Kolor

    Biały

    Standardy spełnione

    BS 6920

    Szerokość taśmy

    12mm

    Typ taśmy

    Adapter nakrętki gwintowanej

    UNSPSC Code

    31201514