zł15.14
Bez podatku VAT
zł18.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ gazowy: rolka 12mm x 5m. Do rur gazowych i rur ciepłych (nie do wód pitnych).
Zgodne z: BS EN 751:3.
Typ wodny: rolka 12mm x 12m. Do rur z ciepłą i zimną wodą.
Zgodne z: BS 6920 i BS 7786.
PTFE Taśma uszczelniająca: rolka 25mm x 12m.
Wyprodukowano zgodnie z: EN571.
Gas = Gazowe
Water = Wodne
Thread Sealing Tape = Taśma uszczelniająca
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość taśmy | 12m |
EAN | 5036140327856 |
ECLASS Code | 30140201 |
Grubość taśmy | 0.075mm |
Kolor | Biały |
Standardy spełnione | EN 571 |
Szerokość taśmy | 25mm |
Typ taśmy | Adapter nakrętki gwintowanej |
UNSPSC Code | 31201514 |