Taśmy PTFE

Taśma PTFE (politetrafluoroetylenowa) jest powszechnie stosowana w branży hydraulicznej ze względu na ich wysoką odporność zarówno na ekstremalne temperatury, jak i substancje chemiczne. PTFE to podstawowy element zestawu narzędzi hydraulicznych.

W ofercie Cromwell znajdziesz szeroki wybór taśm PTFE od naszej zaufanej, ekskluzywnej marki Kennedy oraz krajowej marki 3M.

Czym są taśmy PTFE?
Taśma PTFE (politetrafluoroetylenowa), znana również jako taśma hydrauliczna lub uszczelniająca gwinty, to nieprzywierająca taśma o wysokiej odporności na temperaturę, wykonana z cienkiej folii z materiału PTFE.

Dlaczego warto używać taśm PTFE?
Taśmy PTFE są stosowane ze względu na swoje właściwości odporności na wysoką temperaturę i substancje chemiczne. Posiadają również właściwości niskiego tarcia i zapewniają uszczelnione połączenia.

Kiedy stosuje się taśmy PTFE?
Są one powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, HVAC oraz przemysłowej, do zadań takich jak uszczelnian

anie gwintów rur i tworzenie szczelnych połączeń.

Rodzaje taśm PTFE
Istnieje kilka rodzajów taśm PTFE, z których każdy posiada swoje kluczowe cechy. Aby ułatwić Ci wybór najlepszej dla Ciebie, przeanalizowaliśmy każdy rodzaj, aby podkreślić podstawowe cechy każdego z nich.

• Standardowa taśma PTFE - Standardowa taśma PTFE jest najczęściej stosowanym rodzajem. Posiada cienką folię z materiału PTFE z samoprzylepną warstwą podkładową. Standardowa taśma PTFE nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych, takich jak uszczelnianie gwintów rur, zapobieganie przeciekom oraz zapewnienie gładkiej, nasmarowanej powierzchni dla łatwego montażu i demontażu.

• Taśma PTFE o zwiększonej gęstości - Taśma PTFE o zwiększonej gęstości jest gęstsza i grubsza niż standardowa taśma PTFE. Zapewnia zwiększoną skuteczność uszczelniania i jest powszechnie stosowana w aplikacjach o wysokim ciśnieniu lub z agresywnymi substancjami chemicznymi.

• Taśma PTFE do gazów - Taśma PTFE jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań w instalacjach gazowych. Ma żółty kolor, co wskazuje na jej przeznaczenie do połączeń gazowych i jest zazwyczaj grubsza i gęstsza niż standardowa taśma PTFE. Taśma PTFE do gazów zapewnia zwiększone właściwości uszczelniające, aby zapobiec wyciekom gazu.

Aspekty do rozważenia przy wyborze taśmy PTFE
Przeanalizowanie poniższych czynników pozwoli Ci wybrać najbardziej odpowiednią taśmę PTFE dla Twoich konkretnych potrzeb, zapewniając szczelne i niezawodne połączenia rur oraz odporność na ekstremalne temperatury i substancje chemiczne.

• Gęstość i grubość - Oceń gęstość i grubość taśmy. Grubsze i gęstsze taśmy zazwyczaj zapewniają lepszą skuteczność uszczelniania, szczególnie w środowiskach o wysokim ciśnieniu lub w obecności agresywnych substancji chemicznych.

• Szerokość i długość - Wybierz odpowiednią szerokość i długość taśmy w oparciu o rozmiar gwintów rur i obszar pokrycia wymagany do skutecznego uszczelnienia. Upewnij się, że taśma jest wystarczająco szeroka, aby odpowiednio pokryć gwinty.

• Odporność na temperaturę i substancje chemiczne - Weź pod uwagę zakres temperatury i typy substancji chemicznych, z którymi taśma będzie miała kontakt. Taśmy PTFE oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i szeroki zakres substancji chemicznych. Upewnij się, że wybrana taśma jest odpowiednia dla określonych warunków temperaturowych i chemicznych.

• Kompatybilność z gwintami - Taśma PTFE jest zazwyczaj stosowana do uszczelniania gwintów rur. Upewnij się, że taśma jest kompatybilna z materiałami używanymi do gwintów rur, takimi jak metal lub plastik. Niektóre taśmy mogą mieć zwiększoną przyczepność lub kompatybilność z określonymi materiałami gwintów.

• Łatwość aplikacji - Rozważ łatwość nakładania i owijania taśmy wokół gwintów rur. Niektóre taśmy są bardziej elastyczne i łatwiejsze w użyciu, co czyni je wygodniejszymi do aplikacji.

• Kody i zgodność - Sprawdź, czy taśma PTFE spełnia odpowiednie normy branżowe, takie jak te określone przez kody hydrauliczne lub organy regulacyjne, aby zapewnić zgodność i bezpieczeństwo.

Najczęściej zadawane pytania
Czy taśma teflonowa jest taka sama jak taśma PTFE?
Tak. Podobnie jak w przypadku Velcro® i taśmy rzep, czy Hoover i odkurzacza, Teflon™ to nazwa handlowa dla taśmy PTFE. Inne marki produkujące taśmy PTFE nie będą mogły używać terminu „taśma Teflon™" w odniesieniu do produktu.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3