zł40.22
Bez podatku VAT
zł49.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Używana do uszczelniania połączeń hydraulicznych. Górna warstwa ochronna jest odrywana, a znajdująca się pod nią gumowata taśma samospajalna jest ciasno owijana wokół połączenia, które ma być uszczelnione. Ostatecznie, warstwy tej taśmy spoją się ze sobą i utworzą stałe wodoodporne uszczelnienie. Taśma może być używana do szybkich, tymczasowych napraw węży i rur do wody. Całkowicie odporna na wodę i promieniowanie UV. Używana do łączenia i naprawy szerokiego asortymentu kabli zasilających i rozdzielczych o napięciu do 46 kV. Do użycia nad i pod ziemią.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 10m |
EAN | 5036140049055 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporny na promieniowanie UV Odporny na wodę |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Kauczuk butylowy |
Nr części MFR | 5500SA25X10 |
Szerokość | 25mm |
Typ taśmy | Taśma uszczelniająca |
UNSPSC Code | 31201525 |