Adhezyjne taśmy są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach specjalistycznych i ogólnych. Stanowią one prosty i ekonomiczny sposób łączenia jednego obiektu z powierzchnią lub uszczelniania wybranej powierzchni. Tutaj, w Cromwell, oferujemy szeroki wybór taśm adhezyjnych od naszych zaufanych, ekskluzywnych marek Avon i Kennedy, a także krajowych marek 3M, Advance Tapes, Sellotape i wielu innych.
Czym są taśmy adhezyjne?
Taśmy adhezyjne są wszechstronnymi produktami stosowanymi do łączenia lub łączenia ze sobą obiektów. Składają się z elastycznego materiału podkładowego pokrytego substancją klejącą po jednej lub obu stronach.
Dlaczego warto używać taśm adhezyjnych?
Dostępne do zakupu w różnych rozmiarach, specyfikacjach i rodzajach, taśmy adhezyjne są prostym, a jednocześnie skutecznym w użyciu produktem.
Kiedy stosuje się taśmy adhezyjne?
Taśmy adhezyjne są powszechnie stosowane w różnych branżach, gospodarstwach domowych i do licznych zastosowań ze względu na swoją łatwość użycia i wygodę. Specjalistyczne taśmy klejące są również dostępne do bardziej technicznych i wytrzymałych zastosowań, które wymagają określonych cech odpornościowych.
Rodzaje taśm adhezyjnych
Dostępnych jest kilka rodzajów taśm adhezyjnych, z których każdy jest przeznaczony do konkretnych zastosowań. Aby ułatwić Ci znalezienie najlepszego rodzaju taśmy dla Twoich potrzeb, przeanalizowaliśmy każdy rodzaj, aby podkreślić podstawowe cechy każdego z nich.
• Taśma uszczelniająca - Jest to mocna i wytrzymała taśma z podkładką z tkaniny lub siatki i klejem na bazie gumy. Powszechnie stosowana do ogólnych napraw, uszczelniania i trzymających aplikacji.
• Taśma izolacyjna elektryczna - Zazwyczaj wykonana z winylu, taśma izolacyjna elektryczna ma doskonałe właściwości izolacji elektrycznej. Stosuje się ją do izolowania przewodów i połączeń elektrycznych, aby zapobiec zwarciom lub porażeniom elektrycznym.
• Taśma malarska - Taśma malarska ma podkładkę papierową o stosunkowo niskiej sile klejenia. Głównie używana w aplikacjach malarskich do ochrony powierzchni przed rozpryskami farby i tworzenia czystych linii malarskich.
• Taśmy dwustronne - Taśma ta ma klej po obu stronach i służy do łączenia dwóch powierzchni ze sobą. Powszechnie stosowana do montażu przedmiotów, takich jak plakaty na ścianach lub łączenie materiałów tam, gdzie widoczne zaczepy są niepożądane.
• Taśmy do pakowania - Przeznaczone do zamykania kartonów i paczek. Zazwyczaj posiadają one mocne tylne klejenie, takie jak akryl lub klej roztopiony, i występują w różnych szerokościach i grubościach.
• Taśmy antykorozyjne - Specjalnie zaprojektowane taśmy antykorozyjne są używane do ochrony powierzchni metalowych przed korozją i rdzą. Zapewniają one barierę przed wilgocią, substancjami chemicznymi i innymi czynnikami korozyjnymi, przedłużając tym samym żywotność metalu. Dostępne są różne rodzaje taśm antykorozyjnych, w tym taśmy polietylenowe (PE), taśmy z polichlorku winylu (PVC) i taśmy bitumiczne.
• Taśmy z haczykiem i pętelką - Taśmy z haczykiem i pętelką, znane powszechnie jako taśmy Velcro® (popularna nazwa handlowa), składają się z dwóch składników: strony z haczykiem i strony z pętelką. Po naciśnięciu razem składników z haczykiem i pętelką tworzą one pewny system zamykania. Taśmy z haczykiem i pętelką są powszechnie stosowane w różnych aplikacjach, które wymagają wielokrotnego otwierania i zamykania, zmiany położenia lub elastyczności mocowania.
Rozważania podczas wyboru taśmy adhezyjnej
Przy uwzględnieniu tych czynników możesz wybrać najbardziej odpowiednią taśmę adhezyjną do swoich konkretnych potrzeb, zapewniając optymalną wydajność i trwałość.
• Siła klejenia - Określ wymaganą siłę dla Twojej aplikacji. Niektóre taśmy mają silne przyleganie, podczas gdy inne są przeznaczone do łatwego usuwania lub tymczasowego użytkowania.
• Materiał podkładowy - Różne materiały podkładowe zapewniają różne właściwości, takie jak elastyczność, wytrzymałość i odporność na różne warunki, takie jak ciepło, wilgoć lub substancje chemiczne.
• Powierzchnia aplikacyjna - Weź pod uwagę powierzchnię, na której zostanie użyta taśma. Niektóre taśmy nadają się do gładkich powierzchni, podczas gdy inne lepiej działają na nierównych lub nierównych powierzchniach.
• Odporność na temperaturę - Jeśli Twoja aplikacja obejmuje ekspozycję na wysokie lub niskie temperatury, upewnij się, że taśma może wytrzymać te warunki bez utraty swoich właściwości klejących lub degradacji.
• Odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV) - W przypadku aplikacji zewnętrznych konieczne są taśmy odporne na UV, aby zapobiec pogorszeniu się ze względu na ekspozycję na światło słoneczne.
• Wodoodporność - Jeśli potrzebujesz taśmy odpornej na wodę lub wilgoć, upewnij się, że wybierasz taśmy specjalnie zaprojektowane do zastosowań wodoodpornych.
• Zdrowie i bezpieczeństwo - W niektórych zastosowaniach ważne jest uwzględnienie czynników takich jak nietoksyczność, właściwości hipoalergiczne lub zgodność z normami bezpieczeństwa.
Najczęstsze pytania
Czym jest taśma VHB i dlaczego jest stosowana?
Taśma VHB oznacza Taśmę O Wysokiej Wytrzymałości. Jest to rodzaj dwustronnej taśmy klejącej produkowanej przez 3M. Taśma VHB jest znana ze swojej wyjątkowej siły klejenia i jest szeroko stosowana w różnych branżach i zastosowaniach.
Taśma VHB składa się z wysokowydajnego kleju akrylowego, który jest pokryty z obu stron rdzeniem z pianki. Rdzeń pianki jest zazwyczaj wykonany z akrylu, co zapewnia połączenie siły, elastyczności i właściwości lepkosprężystych. Ta unikalna konstrukcja pozwala taśmie VHB tworzyć mocne i trwałe połączenia między różnymi podłożami, w tym metalami, szkłem, plastikiem, powierzchniami pomalowanymi i kompozytami.