zł355.50
Bez podatku VAT
zł437.26
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Room temperature curing, high strength and peel strength. Multi purpose, versatile with rapid cure. Ideal for Ferrous metals, aluminium, copper, zinc and galvanised metal, rubbers and wood etc. Light handling 20 mins.
Resistance properties
Chemical - Good. Heat - Good.
*Supplied as two separate tubes
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | No Food Contact |
• Typ: | epoksydowe |
Brand | Araldite |
Cechy charaktyrystyczne | niski skurcz Wiąże się z szeroką gamą materiałów Wytrzymały i odporny |
Czas suszenia/klejenia | 20min. |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Yellow |
Kompatybilne materiały | Ceramika szkło Tekstylia Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 25000011 |
Rozmiar opakowania | 200ml |
Seria | ARALDITE 2012 |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Water Resistant | Standard |
Zakres odporności na temperaturę | 40°C to 80°C° |
Zakres temperatury aplikacji | 40°C to 80°C° |
Ziarnistość: | Fast |