Devcon

70gm "5-MINUTE" EPOXY ADHESIVE

SKU:

DEV7112071P

zł105.80

Bez podatku VAT

zł130.13

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Clear, permanent non-shrinking bonds. Bonds metals, glass, ceramics, concrete and wood. Works down to -40°C when cured.


    Max. operating temperature: 93°C.
    Pot life: 4 minutes.
    Mix ratio: 1:1.


    Size: 400ml, 70g and 28g.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    epoksydowe

    Brand

    Devcon

    Cechy charaktyrystyczne

    bardzo mocne wiązanie

    Czas suszenia/klejenia

    5min.

    EAN

    0681326142102

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kolor

    Amber

    Kompatybilne materiały

    Ceramika szkło Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    14210

    Rozmiar opakowania

    70g

    Seria

    "5-MINUTE" EPOXY

    Skład produktu

    Epoxy

    Typ kontenera

    Tube

    UNSPSC Code

    31201601

    Ziarnistość:

    Fast