zł36.80
Bez podatku VAT
zł45.26
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Apply a light, fine even coating to both surfaces to be bonded from 9” - 12” (25 - 30 cm). Wait until the adhesive is tack-dry and bond the surfaces together using firm pressure. Heavier applications of QS 900 may prolong the tack time. N.B. May affect certain plastics. Always test a small, inconspicuous area before general use. To prevent blockages, invert the can after use and spray to clear the nozzle.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | No Food Contact |
• Typ: | Klej w sprayu |
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Szybki czas przyklejania Szybkie ustawienie |
Czas suszenia/klejenia | 0.3min. |
EAN | 5017419370612 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Drewno Korek Papier Tektura |
Nr części MFR | QS900 |
Rozmiar opakowania | 500 |
Seria | AMBERSIL QS900 |
Skład produktu | Bezwonny Żywiczny Szkielet Poliestrowy |
Typ kontenera | Aerosol |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Paste |
Water Resistant | Water-resistant |
Zakres temperatury aplikacji | Up to 50° |
Ziarnistość: | Instant |