zł37.80
Bez podatku VAT
zł46.49
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ideal for producing a strong bond on contact, without the need for jigs, clamps or weights.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej kontaktowy |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Dobra wytrzymałość na ścinanie/odrywanie Wyjątkowo mocny |
Czas suszenia/klejenia | 20 to 60min. |
EAN | 5010591003859 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Amber |
Kompatybilne materiały | Drewno guma Kamień Papier Tekstylia Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 65°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Nr części MFR | 347908 |
Rozmiar opakowania | 67g |
Seria | Impact |
Skład produktu | Mieszanka kauczuku polichloroprenu/żywicy syntetycznej |
Typ kontenera | Tin |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres odporności na temperaturę | -30°C to 65°C° |
Zakres temperatury aplikacji | 5°C to 35°C° |