zł558.20
Bez podatku VAT
zł686.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
9517
A multi-purpose, water resistant adhesive, Suitable for general assembly and lamination on woods, particle board and MDF. Conforms to D3 requirements of EN204 and also meets the requirements of BS4071 Part 5 sustained load resistance.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | PVA |
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Bostik |
Cechy charaktyrystyczne | Wyjątkowo mocny |
Czas suszenia/klejenia | 4min. |
EAN | 5010591988705 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | White |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Nr części MFR | 988705 |
Resistance Type | Waterproof |
Rozmiar opakowania | 25 l |
Seria | 9517 |
Skład produktu | Chlorek glinu |
Typ kontenera | Jerry |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |