noscriptLoctite 50gm 401 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE | Cromwell Tools

Loctite

50gm 401 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255003F

zł347.50

Bez podatku VAT

zł427.43

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. NSF food approved.


    Gap fill: 0.05mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +120°C.
    Comment: universal, low viscosity.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Cyjanoakrylany.

    Bonding Time Grade

    Instant (under 1 Minute)

    Brand

    Loctite

    Cechy charaktyrystyczne

    Bardzo wysoka wytrzymałość na części o szczelnym dopasowaniu Idealny do wszystkich szybkich napraw i wszystkich rodzajów drobnych napraw awaryjnych

    Czas suszenia/klejenia

    0.3min.

    EAN

    4100630401508

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kolor

    Clear

    Kompatybilne materiały

    Drewno Papier Tkanina

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Nr części MFR

    142576

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Rozmiar opakowania

    50g

    Seria

    401

    Skład produktu

    Cyanoacrylate

    Typ kontenera

    Bottle

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid

    Zakres temperatury aplikacji

    22°C to 40°C°