noscriptLoctite SUPER GLUE ALL PLASTICS 2gm 1610142 | Cromwell Tools

Loctite

SUPER GLUE ALL PLASTICS 2gm

SKU:

LOC7254004A

MPN:

1610142

zł40.10

Bez podatku VAT

zł49.32

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Adhesive system than can stick all plastics. Two part system including primer and adhesive.
    The universal instant adhesive from the original name in super glue. High performance, instant power. Thousands of uses, bonds a wide range of substrates.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Cyjanoakrylany.

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Cechy charaktyrystyczne

    Akcelerator utwardza nadmiar kleju dla linii wiązania bez klejenia Odpowiedni do Prawie Wszystkich Materiałów Uniwersalny klej o wysokiej wytrzymałości z akceleratorem aerozolu

    Czas suszenia/klejenia

    0.3min.

    EAN

    5010266350981

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Clear

    Kompatybilne materiały

    guma Tworzywo sztuczne

    Maximum Service Temperature

    80°C

    Minimum Service Temperature

    0°C

    Nr części MFR

    1610142

    Resistance Type

    Shock-Resistant Temperature-Resistant Water-Resistant

    Rozmiar opakowania

    3g

    Seria

    Superglue

    Skład produktu

    Cyanoacrylate

    Typ kontenera

    Bottle

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid

    Zakres temperatury aplikacji

    10°C to 35°C°